Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os gyújtógyertya dugókulcs betét

3/8"-os gyújtógyertya dugók. betét, gyűrűs mágnes
GYERTYAKULCS MÁGNESES 3/8 SW14

Cikksz. 071551 537
EAN 4046778311821

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rögzítés: gyűrűs mágnes



Kivitel: krómozott, polírozott



Behajtás: 3/8"-os, golyósretesz horony és hatlapfej, méret 17



Kihajtás: kettős hatlapfejű


Hatlapfejű vagy kettős hatlapfejű behajtással rendelkező gyújtógyertyákhoz



Alkalmazás: pl. Peugeot és Citroën gyújtógyertyák

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

14 mm

Length (L1)

70 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

19 mm

Külső hajtás

SW3/8

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

18 mm

Dugókulcsmélység (t)

9 mm

Product weight (per item)

67.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk